Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Vollmaske X-plore 6300, Klasse 2, EN 136, Lieferung ohne Filter, 560g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8895
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55800
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Dräger Vollmaske X-plore 6300, Klasse 2,Kat.III,EN 136, Lieferung o. Filter,560g

Dräger Vollmaske X-plore 6300, Klasse 2, Kategorie III, gemäß EN 136, Rundgewinde-Anschlussstück gemäß EN 148/1, Maskenkörper aus widerstandsfähiger, hautfreundlicher Chloropren-/Naturkautschukmischung, Sichtscheibe aus kratzfesten Plexiglas mit 180°C-Weitwinkel-Sichtfeld, 5-Punkt-Bebänderung, Gewicht: ca. 560 g, Lieferung ohne Filter
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Kategorie:
Vollmaske
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Schutzausrüstungen, Vollmasken, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 119,37*
3 Tage
255
Frei Haus
ab € 95,89*
€ 119,43*
5 Tage
3706
Frei Haus
ab € 100,49*
€ 123,32*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 124,84*
Lager 114
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 177,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,49*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,29*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,78*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,73*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,83*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,18*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,21*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,82*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 98,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.