Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex® 11-724, Kat. II, weiß/grau, INTERCEPT™, 250mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-590008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-724
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh HyFlex® 11-724, Kat. II, weiß/grau, INTERCEPT™, 250mm, Größe 8

Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342B, mit Strickbund, bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit, überragende Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen, Handrücken atmungsaktiv, Innenhandbeschichtung, Farbe: weiß/grau, Material außen: INTERCEPT™-Technikgarn, Material innen: Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11724100
ab € 4,02*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,82*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,83*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.