Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex® 11-724, Kat. II, weiß/grau, INTERCEPT™, 250mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-590007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-724
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh HyFlex® 11-724, Kat. II, weiß/grau, INTERCEPT™, 250mm, Größe 7

Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-724, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342B, mit Strickbund, bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit, überragende Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen, Handrücken atmungsaktiv, Innenhandbeschichtung, Farbe: weiß/grau, Material außen: INTERCEPT™-Technikgarn, Material innen: Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11724100
ab € 4,02*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,82*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,86*
Sonstiges
Ansell
11-724
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.