Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kat.III, grün, Nitril, 400mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5288
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073210141E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732,Kat.III,grün,Nitril,400mm,Größe 10

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3001X, EN 374-1 Typ A Level AJKLOT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), silikonfrei, gute Abrieb-, Stich- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Säuren, Laugen, langkettige Alkoholeund aliphatische und alicyclische Kohlenwasserstoffe, gute Temperaturbeständigkeit, antibakteriell ausgerüstet, Farbe: grün, Material außen: Nitril, Material innen: velourisiert, ungefüttert, Materialstärke: 0,40 mm, Länge: ca. 400 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Fünffingerhandschuh, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,43*
6 Tage
99
10
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 5,73*
7 Tage
270
10
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 5,98*
1 Tag
50
10
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,20*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 7,63*
€ 11,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
073208141E
ab € 3,14*
Ähnlich
KCL
073209141E
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.