Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3049K010, Handschuh Camatril Vel732,400 mm,Gr.10,grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-599639
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073210141E-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3049K010, Handschuh Camatril® 730/732 Kategorie: III Material: Nitril Stärke: ca. 0,4 mm Ausführung: Alle Ausführungen nach EN 388 (2.1.0.1.), EN 374 (AJL) Eigenschaften: Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen, hohe mech. Belastbarkeit, gute Temperaturbeständigkeit, lackindifferent nach KCL- Hausnorm Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Petrochemie, Laborarbeiten, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Druckereien, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Ausführung:
732
Länge:
400 mm
Stärke:
0,4 mm
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, HANDSCHUH, 4008198773207, 1493270, 732/10, Camatril 732, 073210141E, 354808
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,58*
7 Tage
99
10
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 5,82*
9 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,05*
2 Tage
50
10
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 6,31*
10
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
073208141E
ab € 3,13*
Ähnlich
KCL
073209141E
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.