Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Handschuh Ultrane 500, Kat.II, schwarz, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39250
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425004104
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Umweltzertifikat
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Schutzhandschuh Ultrane 500, Kat.II, schwarz, Nitril, 250mm, Größe 10

MAPA Schutzhandschuh Ultrane 500, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, En 407 Level X1XXXX, ISO 18889, ISO 13997: 5 N, mit Strickbündchen, ölbeständig, hervorragende Griffigkeit in öliger Umgebung, hohe Fingerfertigkeit und geschützte Haut bei Arbeiten mit öligen Werkstücken, hervorragende Abriebfestigkeit, lange Nutzungsdauer, silikonfrei, Farbe: schwarz, Material: Nitril, Handrücken unbeschichtet, Länge: ca. 250 mm,Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe dermatril l gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,67*
€ 3,52*
7 Tage
270
12
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,60*
1 Tag
576
12
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 3,84*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,77*
€ 9,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
551 10.5
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.