Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Handschuh Ultrane 500, Kat.II, schwarz, 250mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39249
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425004197
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Umweltzertifikat
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Schutzhandschuh Ultrane 500, Kat.II, schwarz, Nitril, 250mm, Größe 9

MAPA Schutzhandschuh Ultrane 500, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121A, En 407 Level X1XXXX, ISO 18889, ISO 13997: 5 N, mit Strickbündchen, ölbeständig, hervorragende Griffigkeit in öliger Umgebung, hohe Fingerfertigkeit und geschützte Haut bei Arbeiten mit öligen Werkstücken, hervorragende Abriebfestigkeit, lange Nutzungsdauer, silikonfrei, Farbe: schwarz, Material: Nitril, Handrücken unbeschichtet, Länge: ca. 250 mm,Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,45*
7 Tage
185
12
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,52*
4 Tage
96
96
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,56*
2 Tage
672
12
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 3,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 6,75*
€ 9,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
551 9.5
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.