Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, EN 397, Drehverschl., 6-Pkt.Gurtband, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34753
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2604002450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY,Kat.II,Drehverschl.,6-Pkt.Gurtband,rot

Schuberth Arbeitsschutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte (-20°C), doppelwandiges Innenprofil für mehr Seitensteifigkeit, seitliche regelbare Belüftung, Regenrinne, seitlich je ein 30 mm Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband, 6-Punkt-Innenausstattung I/79 GY (Gurtband traghöhenverstellbar), Farbe: rot, Material: Hochdruck-Polyethylen-Thermoplast, Gewicht: ca. 350 g, Einhand-Drehverschluss zur Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Rot
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 14,85*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 14,89*
1
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 15,13*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,24*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,77*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,88*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
3M
3M-H510PEGU
ab € 15,38*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,16*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,21*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.