Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh GemoMech 665+, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh GemoMech 665+, Gr. 11
Handschuh GemoMech 665+, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198766513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198766513
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »GemoMech® 665+« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform • Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit • Hohe Standzeiten, waschbar Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie Material: Nitril, Polyamid Länge: 215–270 mm Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl größe 11, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzhandschuh, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, KCL, GmbH, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Kälteschutzhandschuh, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 3,71*
7 Tage
107
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,75*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,80*
8 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,08*
2 Tage
100
10
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,83*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,62*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,57*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,51*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.