Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665+, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-25322
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066510941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, schwarz/grau, 240mm, Größe 10

KCL Schutzhandschuh GemoMech® 665, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3121X, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, gute mechanische Belastbarkeit, ergonomische Passform, sehr hohes Tastempfinden, schmutzunempfindlich, waschbar, Farbe: schwarz/grau, Material außen: Polyamid/Nitrilschaumgemisch mit Nitrilbenoppung, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
952
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,78*
€ 3,60*
5 Tage
197
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,70*
5 Tage
110
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,79*
2 Tage
1120
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 3,98*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,59*
€ 8,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,61*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,55*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,52*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,87*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.