Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3030K010, Handschuh Rewo Mech 640, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-598917
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064010141E-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3030K010, Handschuh RewoMech® 640 Kategorie: II, EN 388 (2.1.2.1.) - Material: Kunstleder, Elasthan - Länge:ca. 255 mm - Ausführung: Kunstleder im Innenhandbereich, dehnfähiges, atmungsaktives Polyamid am Handrücken, Klettverschluss, Doppelnähte - Eigenschaften: gute Feinfühligkeit, synthetisches Leder, verstärkte Daumenbeuge, frei von Chromat VI, abriebfeste Beschichtung, exzellente Passform, ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten, waschbar, härtet nicht aus Einsatzbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Produktschutz, Automobilindustrie, Staplerarbeiten., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,20*
10 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,78*
6 Tage
120
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 12,07*
1 Tag
80
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,13*
1 Tag
80
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 12,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
064009141E
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.