Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-182500 Herst.-Nr.: 72-265 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell Armschützer HyFlex® 72-265, Kat.II, grau, Dyneema®-Faser, 381mm
Ansell Armschützer HyFlex® 72-265, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3X4XC, mit Klettverschluss, maximaler Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden, hoher Tragekomfort, geringes Gewicht, scheuert nicht auf der Haut, latex- und silikonfrei, waschbar bis 40°C, Farbe: grau, Material: Strickgewebe, Glasfaser, Polyester, Dyneema®-Faser, Länge: ca.381 mm Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau, Handschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz, Persönliche Schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,22* | € 21,12* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,82* | € 21,49* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 22,33* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 33,49* | € 45,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 34,81* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|