Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-597462 Herst.-Nr.: 72-265 EAN/GTIN: 0076490491864 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3078A100, Armschützer Safe-Knit® GP Sleeves 72-265 Kategorie II, EN 388 (3.5.4.X.) Material: - Dyneema®, andere Synthetics Eigenschaften: - Erhöhter Tragekomfort, leicht, flexibel - Hervorragende Schnittfestigkeit - Kombinierbar mit anderen Handschuhen Ausführung: - Leichte Ausführung mit Klettverschluss Einsatzbereiche: - Papierverarbeitung, Umgang mit Spritzgussteilen und gegossenen Kunststoffteilen,Metallverarbeitung, Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Länge: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau, ARMSCHÜTZER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 21,27* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,86* | € 21,68* | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,63* | € 22,55* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 33,27* | € 45,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 34,57* | € 46,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 130,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|