Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.M (8,5) natur/orange 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702005016
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009-M
EAN/GTIN:
     8718564520149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
M (8,5)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
natur/orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 12,03*
1 Tag
70
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 12,08*
1 Tag
49
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,64*
€ 12,12*
5 Tage
70
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 12,49*
3 Tage
70
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,27*
€ 13,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 15 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
ab 35 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 40 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 45 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 60,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,45*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,26*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.