Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15999
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 11

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131, sehr gute Griffsicherheit durch Nitrilnoppen, sehr gute Trockengriffeigenschaften, Schutz gegen mechanische Risiken, völlig frei von Lösungsmitteln, verringert Fussel- und Staubbildung, atmungsaktiv, waschbar bis 40°C, öl- und wasserabweisend, nicht lebensmitteltauglich, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Nylon, Nitril-Noppen/patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handinnenfläche, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,22*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,24*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,23*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,17*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.