Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15339
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kat.II, grau/schwarz, 240mm, Größe 8

ATG Strickhandschuh MaxiFlex® Endurance™, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131, sehr gute Griffsicherheit durch Nitrilnoppen, sehr gute Trockengriffeigenschaften, Schutz gegen mechanische Risiken, völlig frei von Lösungsmitteln, verringert Fussel- und Staubbildung, atmungsaktiv, waschbar bis 40°C, öl- und wasserabweisend, nicht lebensmitteltauglich, Farbe: grau/schwarz, Material außen: Nylon, Nitril-Noppen/patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Handinnenfläche, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
Zubehör
KCL
665-8
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.