Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Handschuh ALTO 258,Kat.III,EN 374,EN 388,gelb,Naturlatex,Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-155209
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30258318
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Handschuh ALTO 258,Kat.III,EN 374,EN 388,gelb,Naturlatex,Größe 8

MAPA Chemikalien-Schutzhandschuh ALTO 258, Kategorie III, gemäß EN 374, EN 388, Level 2120, Lebensmittelecht nach FDA, anatomisch geformt, gute Resistenz gegenüber vielen Säuren, Farbe: gelb, Material: Naturlatex, Oberflächbehandlung mit Silikon, Innenbeschichtung aus weißem Natur-Latex, velourisiert, Länge: ca. 320 mm, Größe: 8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,68*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,77*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,05*
5 Tage
29
10
€ 6,95*
ab € 1,772*
€ 2,492*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 2,32*
€ 3,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
30258310
ab € 1,37*
Sonstiges
Mapa
30258319
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.