Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Nylon Grau 10Paare Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatische Handschuhe, Größe 9, L, Anti-Static, Nylon Grau 10Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691660
EAN/GTIN:
     5056112220930
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Anti-Static
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 8691660, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, RS PRO, DEL320L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 38,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,80*
€ 42,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,39*
€ 46,87
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 2,78* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.