Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Schneidfest Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Schneidfest Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691617
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691617
EAN/GTIN:
     5056112220800
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, XL
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 5
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
5
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.