Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Polyethylen Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, Polyethylen Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691613
EAN/GTIN:
     5056112220794
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Polyethylen
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 5
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Polyethylen
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
5
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.