Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Polyester Weiß 10Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Polyester Weiß 10Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691550
EAN/GTIN:
     5056112220602
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein

PU-beschichtete Polyester-Handschuhe, RS. Diese PU-beschichteten, wiederverwendbaren Universal-Handschuhe aus Polyester von RS haben ein nahtloses gestricktes Futter mit PU-beschichteter Handfläche für gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Das gestrickte Futter ist leicht und lässt die Hand atmen. Eigenschaften und Vorteile:. Flexibler und eng sitzender Handschuh ermöglicht präzises Arbeiten, die besondere Geschicklichkeit erfordern Elastisches Strickbund optimiert Komfort und Passform Handschuh mit guter allgemeiner Handhabung hauptsächlich für trockene Arbeitsumgebungen innen und außen. Typische Anwendungen:. Kfz Baugruppe Bauart Leichte technische Arbeiten Kommunen Logistik/Transport Produktion Lagerhäuser
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,78*
€ 24,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,44*
€ 24,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,12*
€ 22,75
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,52*
€ 20,85
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,53*
€ 19,67
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.