Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kunststoff Antistatische Bürste Flach L. 168mm Ableitend Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein Kunststoff Antistatische Bürste Flach L. 168mm Ableitend Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1
Bernstein Kunststoff Antistatische Bürste Flach L. 168mm Ableitend Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-8348133
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-422
EAN/GTIN:
     4250838509183
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Material = Kunststoff
Form = Flach
Länge = 168mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Borstenbreite = 20mm

Bernstein Werkzeuge für elektronische ESDDie Bernstein Werkzeuge für elektronische flache ESD-Bürste mit 18 mm langen Borsten werden zur Reinigung von ESD-empfindlichen Elektronikbaugruppen verwendet, ohne dass die Gefahr hoher Ladungen durch herkömmliche Bürsten besteht. Die Bürste hat natürliche Borsten mit leitfähigen Fasern und einen 150 mm langen Kunststoffgriff.Eigenschaften und VorteileAbriebfest Leitfähiger Griff und natürliche leitfähige Borsten Hochwertiges Nylon-Filament Sehr widerstandsfähig Durable Heißgestanztes ESD-SymbolZertifizierungenEN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Form:
Flach
Länge:
168mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Borstenbreite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, borsten flachpinsel 20 mm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 8348133, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Bürsten, Bernstein, 7422, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Brushes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,35*
5 Tage
12
€ 3,79*
ab € 13,91*
€ 19,36*
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 19,78*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 20,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,70*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 32,50*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 264,82*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,76*
Ähnlich
RS Pro
1250302
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.