| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910283112 Herst.-Nr.: C58771 EAN/GTIN: 4250838500579 |
| |
|
| | |
| Bernstein 7015 Elektriker Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (L x B x H) 500 x 400 x 200mm Schlagfester Rollenkoffer Der Rollenkoffer zur Montage und Wartung von Elektronik-Einrichtungen. Fahrbar auf stabilen, eingebauten Transportrollen mit ausziehbarem Teleskopgriff (950 mm). Moderner, staub- und regendichter, säuere-, kratz- und rutschfester Werkzeugkoffer für gehobene Ansprüche mit 2 Schlössern. Gehäuse aus tiefgezogenem, schlagfesten, dunkelbraun genarbten Kunststoffschalen, mit umlaufendem Alu-Rahmen. Er bietet Platz für 63 Spezial-Werkzeuge die griffbereit auf 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln in Einsteckfächern gehalten werden können. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftliche Unterlagen. Der Kofferboden ist als unterteilte Kunststoffwanne ausgebildet. Verstellbare Längs- und Querteiler ermöglichen eine übersichtliche und geordnete Unterbringung von Ersatzteilen, Mess- und Lötgeräten etc. Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Zahlenschloss Anwendungsbereich: Elektriker Material: Kunststoff Herstellerfarbe: Dunkelbraun Höhe: 200 mm Breite: 400 mm Gewicht: 7500 g Farbe: braun Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt Länge (Tiefe): 500 mm Hersteller-Nr.: 7015 EAN: 4250838500579 Lieferumfang: Lieferung ohne Inhalt.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, bernstein werkzeugtasche, 4250838500579, Bernstein, 7015, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 267,10* | € 314,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,31* | € 400,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 351,80* | € 437,59* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,58* | € 495,55* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,08* | € 646,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|