Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-506 Lineal Rollendes Lineal 2000 mm Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-506 Lineal Rollendes Lineal 2000 mm Kunststoff Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-506 Lineal Rollendes Lineal 2000 mm Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80252238
Herst.-Nr.:
     7-506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
55 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Rollendes Lineal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Maßeinheit
cm, mm
Winkelmesser-Einteilung
Ja
Progressive Graduierung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 32,30*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 267,10*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.