Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80252235
Herst.-Nr.:
     7-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Breite
13 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Material
Holz
Distanzmaßsystem
Metrisch
Maßeinheit
cm, mm
Produktfarbe
Grau
Abriebsfeste Beschichtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 32,50*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 264,82*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,76*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.