Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > ESD Bürste

  ESD Bürste  (221 Angebote unter 30.803.450 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ESD Bürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"ESD Bürste"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bürste, hart, gelbe Nylonborsten, ESD, Breite 30 mm (5 Angebote) 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten können bei Verwendung dieses ableitfähigen Bürstensortimentes statische Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen minimiert werden. Die strapazierfähigen,...
Warmbier
6104.Y.9001
€ 11,73*
pro Stück
 
 Stück
DESCO EUROPE / VERMASON 238100 LEITFÄHIGE BÜRSTE, PP, RUND (1 Angebot) 
Produktpalette: - Breite: - Borstenmaterial: Schweineborsten, Rosshaar, synthetisch ESD-sichere Bürste: Leitfähig Gesamtlänge: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Griff: Runder Griff SVHC: No SVHC (...
DESCO EUROPE / VERMASON
238100
€ 26,59*
pro Stück
 
 Stück
EUROSTAT Nylon Antistatische Bürste Flach L. 168mm (1 Angebot) 
Material = Nylon Form = Flach Länge = 168mm Borstenmaterial = Nylonmm Die Eurostat ESD-Bürste hat eine Breite von 70 mm und eine Grifflänge von 148 mm. Es wurde entwickelt, um die Ladung zu absorbi...
Eurostat
41-099-0068
€ 15,77*
pro Stück
 
 Stück
BJZ C-204-6400 Antistatische Bürste Schwarz (1 Angebot) 
Der Körper der Bürste besteht aus einem elektrostatischen volumenleitfähigen Kunststoff. Die Bürste besitzt neuartige, leitfähige Borsten. Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Carbonfasern, die s...
BJZ
C-204-6400
€ 27,04*
pro Stück
 
 Stück
Bernstein AG Kunststoff Antistatische Bürste Flach L. 168mm Ableitend Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1 (10 Angebote) 
Material = Kunststoff Form = Flach Länge = 168mm Ableitend = Ja Leitfähig = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Borstenmaterial = Naturmm Bernstein Werkzeuge für elektronische ESDDie Bernste...
Bernstein
7-422
€ 19,82*
pro Stück
 
 Stück
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, graphit. (1 Angebot) 
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, graphit. Kompakte Bauweise. Leistungsstarker, robuster Motor. Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb. Die Trocken-Sohlenreini...
HEUTE Maschinenfabrik
064-2230
€ 5.796,92*
pro Stück
 
 Stück
BJZ
C-196 1492
€ 20,99*
pro Stück
 
 Stück
Wolfgang Warmbier ESD-Bürste 6104.Y.4000 Bürsten-Fläche, Breite: 35mm Bürsten-Fläche, Länge: 8 (6 Angebote) 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten kann bei Verwendung dieser ableitfähigen Bürste statische Aufladung an gefährdeten Baugruppen minimiert werden. Die strapazierfähigen, dauerhaft ableitfähigen ...
Warmbier
6104.Y.4000
€ 28,09*
pro Stück
 
 Stück
Bürste Natur, hart, ESD (3 Angebote) 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten entstehen bei Verwendung von leitfähigen Bürsten bei Reinigungsarbeiten keine statischen Aufladungen an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen. Die Bürste besteht aus...
Warmbier
6100.4000
€ 28,42*
pro Stück
 
 Stück
DESCO EUROPE / VERMASON 238110 LEITFÄHIGE BÜRSTE, PP, FLACH (1 Angebot) 
Produktpalette: - Breite: - Borstenmaterial: Schweineborsten, Rosshaar, synthetisch ESD-sichere Bürste: Leitfähig Gesamtlänge: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Griff: Flacher Griff SVHC: No SVHC ...
DESCO EUROPE / VERMASON
238110
€ 25,97*
pro Stück
 
 Stück
BJZ C-198 1480 Antistatische Bürste Schwarz (4 Angebote) 
Der Körper der Bürste besteht aus einem elektrostatischen volumenleitfähigen Kunststoff. Die Bürste besitzt neuartige, leitfähige Borsten. Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Carbonfasern, die s...
BJZ
C-198 1480
€ 11,49*
pro Stück
 
 Stück
Bernstein 7-421 Antistatische Bürste Schwarz (9 Angebote) 
TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).
Bernstein
7-421
€ 15,79*
pro Stück
 
 Stück
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, grau. (1 Angebot) 
Trocken-Sohlenreinigungs-Maschine SOLAMAT 100, Länge 600 mm, ESD-Bürsten, grau. Kompakte Bauweise. Leistungsstarker, robuster Motor. Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb. Die Trocken-Sohlenreinigun...
HEUTE Maschinenfabrik
064-2130
€ 5.786,77*
pro Stück
 
 Stück
Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 9.5 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22.5 cm 3 St. (3 Angebote) 
Quadrios ESD-Bürste Bürsten-Fläche, Breite: 9.5 cm Bürsten-Fläche, Länge: 22.5 cm 3 St. Quadrios ESD Reinigungsbürsten-Set 3-teilig Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electro...
Quadrios
1903EC084
€ 3,67334*
pro Stück
 
 Packungen
Bürste, hart, gelbe Nylonborsten, ESD, Breite 60 mm (3 Angebote) 
Leitfähige Bürste mit Naturborsten. Zum Reinigen von Platinen und anderen Werkstücken.Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten entstehen bei Verwendung von leitfähigen Bürsten bei Reinigungsarbeiten k...
Warmbier
836600
€ 14,52*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ESD Bürste
^

ESD-Bürsten - Elektronisch volumenleitfähige Reinigungsbürsten

Die ESD-Bürste ist eine elektronisch volumenleitfähige Reinigungsbürste für Elektronikbauteile und deren Arbeitsumfeld. Sie ist stark leitfähig und kann gemäß der DIN EN 61340-5-1 genormt sein. Die genormten ESD-Bürsten eignen sich insbesondere für den Einsatz bei der Fertigung und Montage sensibler Bauteile. Sie fügt sich in das ESD-Gesamtkonzept des gewerblichen Arbeitsumfeldes ein.

Schnelle Reinigung empfindlicher Bauteile

Die ESD-Bürsten sind ESD-Reinigungswerkzeuge, die in ESD-Bereichen eingesetzt werden dürfen. Jede dieser Bürsten ist in hohem Maße leitfähig, doch nicht alle entsprechen der Norm DIN EN 61340-5-1. Für explizit gefährdete Bereiche, die eine entsprechende komplette ESD-Ausstattung benötigen, eignen sich ausschließlich genormte ESD-Bürsten.

Die Bürsten bieten eine besonders große Reinigungsfläche. Sie sind im Gegensatz zu feinspitzigen ESD-Pinsel ausschließlich für die großflächige Reinigung elektrostatisch sensibler Bauteile geeignet. Gleiches gilt für die Entstaubung des Arbeitsumfeldes.

Der Vorteil einer ESD-Bürste im Vergleich zu anderen Reinigungswerkzeugen, liegt in ihrer guten Reinigungskraft und dem einfachen Handling. Der Bürstengriff ist zumeist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Dies gewährleistet eine schonende und exakte Reinigung der Oberflächen.

Kleine Entladung – großer Schaden

Je kleiner die elektrostatisch sensiblen Bauteile werden, umso höher muss deren Schutz angesetzt sein. Der Schutz soll Entladungen und Aufladungen zwischen Bauteilen oder Werkzeugen verhindern, deren Potenzialdifferenz hoch ist. Sie führt zu Entladungen, die schädigend auf sensible Bauteile wirken. Dabei können bereits Entladungen, die für den Menschen nicht fühlbar sind, zu starken Schäden und Funktionsverlust des Bauteiles führen. Die kleinen Entladungen sind mit Blitzeinschlägen vergleichbar. Ein umfassender Schutz für ESD-sensible Bauteile kann ausschließlich in der ESD-Schutzzone gewährleistet werden.

Wichtige Normen und Vorschriften

Die Elektronikindustrie ist in besonderem Maße auf den ESD-Schutz angewiesen. Daher wurde eine Norm entwickelt, die sich für den elektrostatischen Schutz von gefährdeten Bereichen einsetzt. Die Norm DIN EN 61340-5-1 enthält das ESD-control-program. Hierin sind unter anderem die Ansprüche an Werkzeuge festgelegt. Diesen Ansprüchen sollte eine ESD-Bürste gerecht werden, sofern sie in einem Arbeitsumfeld innerhalb eines ESD geschützten Bereiches eingesetzt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.