Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP65
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8140333
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KF5002
EAN/GTIN:
     5059040091641
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 61.2mm
Schaltfrequenz = 50 Hz
Gleichspannung max. = 36V
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Kapazitiver Rundzylinder-Näherungssensor IFM KF5 M12. Kapazitive Sensoren werden für die kontaktlose Erkennung beliebiger Objekte verwendet. Im Gegensatz zu induktiven Sensoren, die ausschließlich Metallobjekte erfassen, können kapazitive Sensoren auch nichtmetallische Materialien erkennen. Typische Anwendungen finden sich in der Holz-, Papier-, Glas-, Kunststoff-, Nahrungsmittel- und in der chemischen Industrie. M12-Steckverbinder M12-Zylindergröße
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
61.2mm
Schaltfrequenz:
50 Hz
Gleichspannung max.:
36V
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter ifm, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv ifm, 8140333, Automation, Sensoren, ifm electronic, KF5002, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,11*
€ 105,35*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 105,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 107,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,97*
€ 107,76*
€ 5,46*
ab € 98,25*
€ 109,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.