Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Kapazitiver Sensor M12 x 1 DC PNP Schließer Erhöhte Störfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP65
ifm electronic M12 Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 100 mA, zylindrisch 12 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     3461-40127353
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KF5002
EAN/GTIN:
     4021179145695
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PEEK (Polyether-Etherketon)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter ifm, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, KFA3080NBPKG/NI/US, KFA3080NBPKGNIUS, KF5002, Kapazitiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 8mm, Schlieer, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar, 6310048
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 101,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,27*
€ 106,28*
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 108,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,74*
€ 108,92*
€ 5,46*
ab € 98,15*
€ 110,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.