Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4848 PE Abdeckband transparent, Stärke 0.05mm Acryl-Kleber 500mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4848 PE Abdeckband transparent, Stärke 0.05mm Acryl-Kleber 500mm x 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-8125365
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00001-01
EAN/GTIN:
     5059045255802
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Trägermaterial = PE
Klebermaterial = Acryl
Breite = 500mm
Länge = 100m
Modellnummer = 4848
Stärke = 0.05mm
Farbe = transparent

Oberflächenschutzfolie, Tesa®. Diese Oberflächenschutzfolie von tesa® ist in erster Linie dafür bestimmt, Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung zu bieten. Anwendungen:. Malen Verputzen Stuckarbeiten Fassadenarbeiten. Die Schutzfolie verfügt über einen leichten Acrylklebstoff, der eine gute Alterungsbeständigkeit bietet, um eine einfache, rückstandsfreie Entfernung (innerhalb von 4 Wochen nach Anbringung) zu gewährleisten. Diese schützende Abdeckfolie verfügt außerdem über eine transparente Rückseite, die den Verlust von natürlichem Licht bei Anwendung auf Fenstern minimiert.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
500mm
Länge:
100m
Modellnummer:
4848
Stärke:
0.05mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckfolie 100mx750mm, abdeckband tesa, abdeckband, 8125365, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 048480000101, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
4
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 62,64*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 63,00*
1
€ 4,00*
ab € 48,36*
€ 64,29*
6 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 65,08*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 96,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,7235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,48*
Zubehör
Cottam
2076469
ab € 9,14*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.