Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Spontex Krytech 586 Arbeitshandschuhe, Größe 11, XL, Schneidfest, HPPE Blau 12Paare Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Spontex Krytech 586 Arbeitshandschuhe, Größe 11, XL, Schneidfest, HPPE Blau 12Paare Stk.
Mapa Spontex Krytech 586 Arbeitshandschuhe, Größe 11, XL, Schneidfest, HPPE Blau 12Paare Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7693640
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     586411
EAN/GTIN:
     5056112132622
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XL
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Kat 2, CE, ISO 13997: 18 N (1835 g), EN 388, EN 374, EN 421, EN 407, EN 511, EN 4543. Handschuhe Krytech 586, Schnittfestigkeitsstufe 5. Optimale Schnittfestigkeit, Stufe 5. Ausgezeichnete Beweglichkeit Zusätzlicher Komfort und Flexibilität Sichtbarer Detektor in blauem Textil zur Ermittlung der Schnittleistung am Arbeitsplatz. Anwendungen:. Automobil- /Mechanische Industrie Lokale Behörden (Technische Wartung) Kunststoffindustrie Bauindustrie
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paar
ab 7 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 15 Paar
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 40 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.