Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC2004DWK-7 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 430 mA, 540 mA 250 mW, 6-Pin SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7514054
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2004DWK-7
EAN/GTIN:
     5059043781877
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 430 mA, 540 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 2 Ω, 900 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 250 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 1mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
430 mA, 540 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
2 Ω, 900 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
250 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 7514054, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC2004DWK7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,48*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,61*
1 Tag
1655
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,784*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.