Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 40A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467873
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0401 S202-D40
EAN/GTIN:
     5059041420204
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb schutzschalter 2pol
Polzahl = 2P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 88mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S202-D40
Better World-Produkt = Ja

Die Produkte Classic ; System pro M können nicht vermischt werden, und sie haben kein gemeinsames Zubehör. Produkte der Serie System Pro M können nur in neuartigen Protecta-Verteilerkästen montiert werden, siehe Best.-Nr. 539-1553 (typisch). Typ D, 2-polig, 6 kA – System Pro M Compact. Sicherungsautomaten der Serie System Pro M Compact von ABB für den Einsatz in Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden und Industrieanwendungen mit einer Auslösecharakteristik vom Typ D
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
88mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S202-D40
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 7467873, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CDS252001R0401S202D40, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,43*
€ 64,98*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,18*
€ 66,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,53*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 40,18*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,81*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,25*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.