Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509491
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107013 DILM170(RAC240)
EAN/GTIN:
     4015081067817
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509491, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 107013DILM170(RAC240), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 450,84*
6 Tage
28
€ 8,90*
ab € 427,10*
€ 456,15*
Frei Haus
ab € 499,65*
€ 535,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,84*
€ 535,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 773,78*
€ 844,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,55*
€ 1.005,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,00*
€ 990,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,36*
€ 971,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,77*
€ 930,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,78*
€ 920,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,96*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,95*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,25*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,94*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,47*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,90*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,93*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 90,93*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,51*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.