Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509942
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082395292
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 96 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
96 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509942, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239529DILM9522(400V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,86*
€ 300,74*
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 281,39*
€ 305,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,14*
€ 307,86*
Frei Haus
ab € 301,75*
€ 327,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,44*
€ 466,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,46*
€ 549,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,99*
€ 511,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,96*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,99*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,17*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.