Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509899
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239409 DILM80(220V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394097
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509899, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239409DILM80(220V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,72*
€ 244,08*
Frei Haus
ab € 225,69*
€ 249,41*
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 258,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,74*
€ 261,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 302,07*
€ 337,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,25*
€ 400,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,96*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,99*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,17*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 33,40*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 33,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.