Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509914
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239469 DILM95(240V50HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 4,5 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
4,5 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509914, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239469DILM95(240V50HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 283,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,27*
€ 289,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,10*
€ 298,11*
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 308,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 394,42*
€ 435,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,96*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,95*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,60*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,25*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 33,35*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 33,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.