Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig , Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509979
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239741 DILMC115(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082397418
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509979, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239741DILMC115(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,09*
€ 372,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,44*
€ 377,90*
Frei Haus
ab € 372,46*
€ 401,83*
€ 5,95*
ab € 371,88*
€ 402,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 523,05*
€ 578,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,55*
€ 665,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,96*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 102,95*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,25*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 62,94*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,47*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 91,20*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 63,02*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 93,46*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,27*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.