Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 121 x 94 x 34mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 121 x 94 x 34mm IP54
Hammond 1591 ABS Gehäuse 1591 Schwarz Außenmaß 121 x 94 x 34mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-4936032
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591GBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Gehäusematerial = Schwer entflammbares ABS
Länge Außen = 121 mm
Höhe Außen = 34 mm
Breite Außen = 94 mm
Abmessungen Außen = 121 x 94 x 34mm
Bereich = 1591
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Schwer entflammbares ABS
Länge Außen:
121 mm
Höhe Außen:
34 mm
Breite Außen:
94 mm
Abmessungen Außen:
121 x 94 x 34mm
Bereich:
1591
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 4936032, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591GBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,85*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 7,90*
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 10,59*
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,95*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,25*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.