Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma BM 826, Glühlampe Dauer Signalleuchte Gelb, 12 → 240 V ac/dc, Ø 98mm x 137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma BM 826, Glühlampe Dauer Signalleuchte Gelb, 12 → 240 V ac/dc, Ø 98mm x 137mm
Werma BM 826, Glühlampe Dauer Signalleuchte Gelb, 12 → 240 V ac/dc, Ø 98mm x 137mm
Werma BM 826, Glühlampe Dauer Signalleuchte Gelb, 12 → 240 V ac/dc, Ø 98mm x 137mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3659740
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.300.00
EAN/GTIN:
     4049787015315
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 12 → 240 V ac/dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Glühlampe
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 98mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Nein
Serie = BM 826
Multifunktion = Nein
Höhe = 137mm
IP Schutzart = IP65
Erfüllte Normen = CCC, CE, cULus

WERMA-SignalleuchteDie gelbe WERMA-Glühlampe kann unter einer Kunststoffhalterung montiert oder unter einem Drahtkäfig positioniert werden. Er hat einen hellen Blitz. Hinweis: Glühlampen müssen separat erworben werden.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 12 V ac/dc und 240 V ac/dc Bajonettverriegelung Optimierte Kappenrippenung Schneidklemm-Kontaktanschluss Sockelmontage Der Lichteffekt ist konstant Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert CCC-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240 V ac/dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Glühlampe
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
98mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Nein
Serie:
BM 826
Multifunktion:
Nein
Höhe:
137mm
IP Schutzart:
IP65
Erfüllte Normen:
CCC, CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 3659740, Automation, Signalgeber, Werma, 82630000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,13*
€ 5,46*
ab € 29,25*
€ 38,14*
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 38,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,15*
€ 39,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,93*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.