Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780 Verbindungsklemme Orange, 2.5mm², mit Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2794004
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-602
EAN/GTIN:
     4044918681032
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Farbe = Orange
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 12AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
CSA
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, 2794004, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 780602
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67621*
€ 0,89621*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6782*
€ 0,8982*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6867*
€ 0,9067*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6986*
€ 0,9186*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,1344*
€ 1,4988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4988*
€ 1,78357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4388*
€ 1,71217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3688*
€ 1,62887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3244*
€ 1,57604
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1344*
€ 1,34994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 77,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.