Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm
Bahco 3 x 0,5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 182 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2648569
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8020
EAN/GTIN:
     7314150010639
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 x 0,5 mm
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 182 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 x 0,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,53*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,53*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,86*
€ 5,59*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,26*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 8,14*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,40*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,04*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,48*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,30*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,47*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,50*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,25*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.