Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 45 kW, 240 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40631313
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239469
EAN/GTIN:
     4015082394691
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 130 A, gekapselt: Ith= 100 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 275 A, gekapselt: Ith= 250 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 16 kW, 380 V 400 V: P= 26 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, DILM95(240V50HZ), DILM95240V50HZ, 239469, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Drehstromschütz, Schützbaustein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,84*
€ 284,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,69*
€ 289,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,61*
€ 298,49*
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 311,24*
€ 5,95*
ab € 294,30*
€ 317,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,23*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,20*
Zubehör
Eaton
230066
ab € 32,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.