Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM95(240V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25221850
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239469
EAN/GTIN:
     4015082394691
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz DILM95(240V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 95 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 130 A, gekapselt: Ith= 100 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 275 A, gekapselt: Ith= 250 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
26 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,84*
€ 284,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,69*
€ 289,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,61*
€ 298,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,83*
€ 311,24*
€ 5,95*
ab € 293,79*
€ 316,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,62*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,23*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,20*
Zubehör
Eaton
230066
ab € 32,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.