Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM170(RAC240) Leistungsschutz 90kW/400VAC 107013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0127815
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107013
EAN/GTIN:
     4015081067817
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Nicht geeignet fur Motoren der Effizienzklasse IE3., Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 170 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 225 A, gekapselt: Ith= 166 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 460 A, gekapselt: Ith= 415 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 52 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Elektrische Lebensdauer beachten., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,02*
€ 452,16*
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 425,32*
€ 457,51*
Frei Haus
ab € 501,49*
€ 537,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,42*
€ 537,54*
Frei Haus
ab € 534,74*
€ 571,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,54*
€ 639,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,29*
€ 635,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,74*
€ 622,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,05*
€ 612,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,97*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,34*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,90*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 88,06*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,35*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,50*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.