Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, ESD-Sicherheit, Kohlenstofffaserverstärktes, Polyamid Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507409
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     544029
EAN/GTIN:
     3384125440192
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial = Kohlenstofffaserverstärktes, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN388 2016 = 4121A
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial:
Kohlenstofffaserverstärktes, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN388 2016:
4121A
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 2507409, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 544029, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 3,75886*
€ 4,53886*
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,54*
96
Frei Haus
ab € 3,79615*
€ 4,58615*
25 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.