Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507370
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     124229
EAN/GTIN:
     3245421241299
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 0
EN 388 Schnittfestigkeit = 0
EN 388 Weiterreißkraft = 1
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
0
EN 388 Schnittfestigkeit:
0
EN 388 Weiterreißkraft:
1
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 2507370, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 124229, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,72*
3 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,82*
7 Tage
218
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
100539
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.