Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 11, XXL, Elektrische Sicherheit, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 11 Handschuh Electrician Isolierhandschuh
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 11 Handschuh Electrician Isolierhandschuh
Ansell E016Y Class 0 14" Yellow Gr. 11 Handschuh Electrician Isolierhandschuh
Artikel-Nr.:
     108EL-2486424
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG316B120
EAN/GTIN:
     0076490104931
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Primäre Handschuhanwendung = Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Primäre Handschuhanwendung:
Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 2486424, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, RIG316B120, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, RIG014Y110
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 45,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 48,92*
€ 65,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 115,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,90*
€ 119,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.