Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 7, S, Elektrische Sicherheit, Latex Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ansell Electrician E014Y Class 0 11", gelb, Größe 10
Handschuh Ansell Electrician E014Y Class 0 11", gelb, Größe 10
Artikel-Nr.:
     108EL-2486420
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG214B120
EAN/GTIN:
     0076490104863
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Primäre Handschuhanwendung = Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Primäre Handschuhanwendung:
Elektrische Sicherheit
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 46,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,42*
€ 48,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,71*
€ 83,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.