Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 630 mA 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402729
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199180 PKZM0-0,63-SPI16
EAN/GTIN:
     4015081972647
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Nennstrom = 630 mA
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
630 mA
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, 2402729, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199180PKZM00,63SPI16, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,10*
€ 52,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,67*
€ 54,44*
€ 5,46*
ab € 45,68*
€ 57,99*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 60,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,46*
€ 73,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,63*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,15*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,73*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,16*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,09*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,57*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,82*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,41*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,74*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,66*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.