Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-0,63-SPI16 Motorschutzschalter 0,12 kW 199180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0841009
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199180
EAN/GTIN:
     4015081972647
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Uberlastausloser = 0.4 - 0.63 A, max. 9.8 A, Auslosetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.63 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0.09 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0.12 kW, Ausfuhrung des Betatigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerat = IP20, Anschlussklemmen = IP00, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 ?C, offen = -25 - +55 ?C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,16*
€ 53,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 54,77*
€ 5,46*
ab € 45,56*
€ 58,41*
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 60,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,22*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 5,99*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,62*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,15*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,75*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,56*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,80*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,40*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,81*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,47*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.